絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • ホルベイン(58)
  • エアテックス(29)
  • TAMIYA(タミヤ)(13)
  • 扶桑精機(4)
  • EARTH MAN(3)
  • TRUSCO(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エスコ(2)
  • BeHAUS(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • GSIクレオス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • 充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]

    充電式エアブラシ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    使う場所を選ばない!充電式コードレスエアブラシ!。充電式ミニコンプレッサー搭載のコードレスエアブラシセットです。最大28Psiの高圧力と最大50分連続使用が可能で、模型塗装やネイルアート、クラフト、イラスト、DIYまで幅広い用途に対応。ワンタッチON/OFFスイッチと噴霧量が調整しやすいニードルストッパー・押しボタンを搭載し、思い通りの表現が可能です。コンパクト&軽量ボディで、屋外や離れた作業スペースでもストレスなくご使用いただけます。ステンレス製とプラスチック製のカップや、各種クリーナー、USBケーブルなど付属品も充実。届いてすぐに本格的なエアブラシ塗装を始められます。USB充電式&1.5時間の急速充電対応で、持ち運び・収納もラクラク。分解や洗浄も簡単なので初心者にもおすすめです。【商品スペック】電圧:100V-240V、定格電圧:8.4V、最大圧力:28Psi、流出量:7L/MIN、動作時間:50分、充電時間:1.5時間、出力:5V 1A、USB充電ケーブル:5V~8.4V、動作環境温度(℃):10~40℃、動作環境湿度(%):~80%、保存環境温度(℃):15~35℃、保存環境湿度(%):40~70%
    セット内容エアブラシ×1、接続パーツ×1、ミニコンプレッサー×1、ステンレス製カップ(7cc)×1、プラスチックカップ(20cc)×1、プラスチックカップ(40cc)×1、充電用USBケーブル A-DCジャック(外径5.5mm 内径2.5mm)長さ約70cm×1、スポイト×1、ミニレンチ×1、クリーナーセット×1、ニードルキャップ保護カバー×1、スペアOリング×2材質銅、アルミ合金寸法(mm)エアブラシ:Φ11.7×158×53、コンプレッサー:Φ44×124、ブラシ口径:0.3

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ