絞り込み
ロープ止 U型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもUの形状をしているものがU型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。両端とも地面に固定されるので、J型よりもしっかりと固定することが可能です。地面に打ち込み、U型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径が選択可能です。

異形角ステップル (10本入)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)130表面処理ユニクロめっき径(mm)6
U型アンカー ステンレス
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個当日出荷テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
異形角ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881袋当日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)200表面処理ユニクロめっき径(mm)6
ステンレスロープ止U型
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)21頭部形状U型
55x130mm ロープ止め金具(V型/10個)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷エスコ品番EA628ZE-53材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)130線径(Φmm)5開口幅(mm)55
ユニクロ打ち込み棒U型
TRUSCO¥429税込¥4721本当日出荷U型なのでしっかり固定。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)8頭部形状U型
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥109~税込¥120~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)86寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法W(mm)62
ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)65寸法L(mm)150寸法D(mm)6寸法W(mm)58
ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42寸法L(mm)100寸法D(mm)6寸法W(mm)48
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)