絞り込み
色
ブランド
- オーム電機(26)
- ELPA(24)
- MCO(20)
- ナカヨ(18)
- シャープ(10)
- 伸興電線(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- サンワサプライ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(6)
- JACOB JENSEN(6)
- エレコム(5)
- Jabra(5)
- 日本製線(4)
- 長塚電話工業所(4)
- カシムラ(3)
- 八光電機製作所(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- ノーザンブルー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 電話機・ファックス

モジュラープラグ 6極4芯
MCO¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。セット内容部品・オプション色クリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
受話器コード M-M
オーム電機(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに種別クロス結線色ホワイトコード長さ(cm)30
コードレス電話機
シャープ¥12,980税込¥14,2781台欠品中コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモートセット内容親機+子機色ホワイト質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47タイプコードレス消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5機能通話録音:あり、留守番電話:あり液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト録音時間(分)最大10充電時間(時間)10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39RoHS指令(10物質対応)対応連続待受時間約200時間音量調節5段階連続通話時間(時間)8
電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応
MCO(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5
モジュラープラグ 6極2/4芯 6入
ELPA(1件のレビュー)¥570税込¥6271パック(6個)当日出荷モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用仕様6極4芯/6極2芯兼用
電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯
MCO¥439税込¥4831個当日出荷電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード 6極4芯
MCO¥329~税込¥362~1個当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)色ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
HT20-3B Telephone
JACOB JENSEN¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
電話用モジュラーペンチセット
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
スリムモジュラーケーブル
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。色ホワイトケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応
オーム電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷着信通話時に警告音声で注意喚起。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 ナンバー・ディスプレイ対応※ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。(有料)。 16桁表示液晶画面。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能。 呼出音量切換スイッチ。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 キャッチボタン※NTTキャッチホン契約が必要です。 スピーカーボタン、リダイヤルボタン、保留ボタン、トーンボタン。 発信履歴、着信履歴。 技術基準適合認定品付属品電話機コード (1.8m・2芯6極)、保証書付取扱説明書仕様【ダイヤル方式】プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式色ホワイト質量(g)約500直流抵抗295Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×80×195 (突起物含まず)機能迷惑電話対策:あり液晶表示16桁
電話機
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機色ピンクゴールド質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルコードレス電話機用子機
シャープ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。セット内容子機のみ色ホワイト質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132タイプコードレス外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)機能電話帳:カナ100人×1番号スピーカー〇増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CLライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
テレホンコード6極6芯
ELPA(4件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個当日出荷ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
デジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系
シャープ¥9,898税込¥10,8881台7日以内出荷。使いやすいラウンドデザイン。すっきりと設置できるコンパクトサイズ。留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載。出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」セット内容子機1台色レッド系タイプコードレス
電話回線2分配器 手動切替 IP対応
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジコード長さ(m)1本体質量(g)45ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
増設子機 (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷色ホワイト質量(g)子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機:約173×49×25、充電台:約47×73×90
HT20-FT Telephone
JACOB JENSEN¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法机上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20最大直流抵抗(Ω)348.5
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒
MCO¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ブラック長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機
シャープ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷着信時に大きな音とともにフラッシュランプが点滅。テレビを見ていたり、別の部屋にいるときも着信に気づきやすく便利な電話機です。ホワイト液晶&大きな文字表示で画面が見やすい。ボタンも大きく押しやすい、使いやすいデザインです。ハッキリとした音になる「音量大ボタン」ワンタッチで大きく聞き取りやすくなります。また、親機ではシニアの方が聞きとり難い高音域を強調したハッキリとした音になります。迷惑電話対策に役立つ、非通知やフリーダイヤルお断り機能や、お名前確認ボタンも搭載。色ホワイト系質量(g)親機:615(ACアダプター含まず)、子機:127(充電器含む)、充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.6、待機時0.8、子機:急速充電時0.7、待機時0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:190×198×68、子機:49×26×165液晶パネル親機4.7型[34×115mm]カナ1行/ホワイトバックライト、子機:1.4型[22×30mm]カナ2行/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応
自動でオン・オフ 受話器の拡声器
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
電話機コード 6極4芯 白 フラット
MCO¥659~税込¥725~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
LAN用中継コネクター8極 CAT5E
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
FAX
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から16日以内出荷温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。付属品お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台質量(kg)約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)色シャンパンゴールド質量(g)受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155外形寸法(mm)約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
電話回線2分配器 自動切替 IP対応
MCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ付属品取付シールコード長さ(m)0.1本体質量(g)26ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
コードレス電話機(子機付き)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台色ホワイト質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量RoHS指令(10物質対応)対応
HT60-No One Touch Telephone シルバー
JACOB JENSEN¥20,980税込¥23,0781台当日出荷長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)色シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
シンプルテレフォン
ノーザンブルー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。 ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。 <保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。 <リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。 <フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。 <トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。 <ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。仕様ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯セット内容親機のみ色シルバー質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×100×197.5直流抵抗約264Ωねじ穴間隔(mm)壁掛けネジ:70RoHS指令(10物質対応)対応回線種別電話回線
回線ローゼット 6極4芯 増設用
MCO¥769税込¥8461個当日出荷黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプション色グレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55