180件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増設用、子機単品 シャープ

    増設用、子機単品

    シャープ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    Dect1.9GHz帯コードレス式
    セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37ホワイト質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129タイプ子機使用温度範囲(℃)5~35電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)音量受話:5段階相対湿度30%~85%RH連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間ディスプレイ大型液晶充電時間(時間)約10スピーカー5段階充電池タイプニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)600液晶表示漢字3行+ピクト音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
  • 分配アダプタ雷サージ付 ELPA

    分配アダプタ雷サージ付

    ELPA(2件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    1つの電話回線に2台の機器を接続 耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護
    仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • モジュラー埋込プレート6極2芯C付 ELPA

    モジュラー埋込プレート6極2芯C付

    ELPA(1件のレビュー)
    835税込919
    1個
    当日出荷
    局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
    仕様6極2芯用、コンデンサー付
  • TEL用延長コード6極2/4芯 ELPA

    TEL用延長コード6極2/4芯

    ELPA
    845税込930
    1個
    当日出荷
    使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • NS-200電話機(ホワイト)本体 ナカヨ

    NS-200電話機(ホワイト)本体

    ナカヨ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
  • NS-200電話機(ホワイト)パネル ナカヨ

    NS-200電話機(ホワイト)パネル

    ナカヨ
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    NS-200用上面パネル
    ホワイト
  • NS-R01SD電話機(WH) ナカヨ

    NS-R01SD電話機(WH)

    ナカヨ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
    仕様着信音量切替:2段階質量(kg)約0.4直流抵抗約280Ω寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49使用電源局/PBXコード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置音量調節2段階
  • 防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝

    防犯用電話自動応答録音アダプタ

    東芝
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
    付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)ホワイト質量(g)約105電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA保存方法内部メモリー最大消費電力(W)4.5入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動、上書き録音待機電力(W)1.2
  • モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
    仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
  • 受話音量増幅アダプタ MCO

    受話音量増幅アダプタ

    MCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
    付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書仕様4極4芯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)対応4極4芯騒音値(dB)最大40使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
  • TEL用ラインチェンジャー2芯用 ELPA

    TEL用ラインチェンジャー2芯用

    ELPA(2件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
    仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • NS-200電話機(ブラック)パネル ナカヨ

    NS-200電話機(ブラック)パネル

    ナカヨ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    NS-200用上面パネル
  • NS-R01SD電話機(MS) ナカヨ

    NS-R01SD電話機(MS)

    ナカヨ
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
    仕様着信音量切替:2段階質量(kg)約0.4直流抵抗約280Ω寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49使用電源局/PBXコード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置音量調節2段階
  • NS-A1Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨ

    NS-A1Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)

    ナカヨ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ベーシックシングルラインテレホン(縦置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)音量調節4段階
  • 2&4延長コード MP-MJ オーム電機

    2&4延長コード MP-MJ

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
    ホワイト
  • LAN中継コネクター 5E RJ45 オーム電機

    LAN中継コネクター 5E RJ45

    オーム電機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
  • モジュラペンチ RJ45 オーム電機

    モジュラペンチ RJ45

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RJ45モジュラープラグとEthernet(イーサネット)用LANケーブルを接続するための圧着専用工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
  • コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ

    コア付シールドツイストモジュラーケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。
    厚さ(mm)3.3シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極2芯
  • ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応 ELPA

    ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応

    ELPA
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
    仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • NS-200電話機(ブラック)本体 ナカヨ

    NS-200電話機(ブラック)本体

    ナカヨ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
  • 火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線

    火災報知器用耐熱電線 HP

    伸興電線
    17,980税込19,778
    1巻(200m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
    用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
  • HT60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • モジュラープラグ 2WCIV オーム電機

    モジュラープラグ 2WCIV

    オーム電機(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
  • 電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応 MCO

    電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応

    MCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
    付属品6極2芯電話機コード(約0.5m)コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)90±7
  • やわらかスリムケーブル サンワサプライ

    やわらかスリムケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
    厚さ(mm)1ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
  • ADSL用変換アダプタ8極ー6極 ELPA

    ADSL用変換アダプタ8極ー6極

    ELPA
    759税込835
    1個
    当日出荷
    変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11
    仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
  • 専用スタンド ナカヨ

    専用スタンド

    ナカヨ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    NS-R01用スタンド
    セット内容スタンド
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)

    伸興電線
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
  • 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 シャープ

    大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機

    シャープ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
    セット内容親機+子機1台ホワイト系質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129タイプコードレス消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機 回線用 分配アダプタ 6極4芯 直挿し MCO

    電話機 回線用 分配アダプタ 6極4芯 直挿し

    MCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルシニアホン オーム電機

    シンプルシニアホン

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはブラック
    付属品保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約540直流抵抗272Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
  • 防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス

    防犯対策 電話録音機

    太知ホールディングス(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
    付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
  • NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨ

    NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)

    ナカヨ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)音量調節4段階
  • GN AT3 双頭プラグアンプ Jabra

    GN AT3 双頭プラグアンプ

    Jabra
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    Jabra QDヘッドセットを、双頭プラグ仕様の電話中継台・交換機に接続するアンプ。ミュートスイッチ付。
  • レトロ電話機 PASSON

    レトロ電話機

    PASSON
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    レトロでクラシックな装いのファッション電話機。昔懐かしいダイヤル式。金属パーツを多用した重厚なデザイン。受話器音量調整可能。呼出音の切替可能。リダイヤル機能。#や*信号の利用可能。
    付属品モジュラーケーブル(約1.5m)回線種別ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用
  • NSOG_E001 長塚電話工業所

    NSOG_E001

    長塚電話工業所
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    通話録音用アダプター(検索高機能ソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器とPC上で録音するソフトのセット品
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
    タイプツイスト
  • モジュラープラグ 2芯 オーム電機

    モジュラープラグ 2芯

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック用のプラグです
  • 5 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    5 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
電話機・ファックス