179件中 161~179件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ3 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ3

    Jabra
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    CiscoのUSB デスクホン用電子フックスイッチソリューション。Jabra Link 14201-30 は、Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、さまざまな USB デスクホンにリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクホンから離れていても、通話の応答・終話をコントロール。
  • Polycom 電話用 EHSアダプタ Jabra

    Polycom 電話用 EHSアダプタ

    Jabra
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    Polycom SoundPoint IP 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、一部の Polycom Soundpoint IP 電話の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供する。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷
  • ThinkVision MS30 モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MS30 モニター サウンドバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷
  • Poly CCX 400 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly CCX 400 PoE Open SIP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。
  • IP60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    IP60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。
    材質ABS樹脂色シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃設置方法壁掛け(固定用ネジは付属しておりません)各種認証JATE : DE18-0108005
  • HT20-No Dial Telephone JACOB JENSEN

    HT20-No Dial Telephone

    JACOB JENSEN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
    仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×200(壁掛け設置時)、約65×195×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
  • ピアボイス 長塚電話工業所

    ピアボイス

    長塚電話工業所
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    6日以内出荷
    対面録音マイク。対応などのシーンでお客様との内容を指向性マイクがクリアに録音します。
  • ベル線 オーム電機

    ベル線

    オーム電機
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    移設・増設の配線等に使用します片側圧着端子付で、配線固定に便利なステップルも付属標準タイプ
    色ホワイトコード長さ(m)10
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷
    厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
    タイプスリム
  • ブンパイカプラー コア オーム電機

    ブンパイカプラー コア

    オーム電機
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    テレホンコードを中継して2分配できます1つのテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
  • 2ブンパイADPT コア オーム電機

    2ブンパイADPT コア

    オーム電機
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
  • モジュラージャック 2SCIV オーム電機

    モジュラージャック 2SCIV

    オーム電機
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    故障箇所を探せるコンデンサ付きのモジュラージャックですコンデンサが付いているので、電話が通じなくなった時、電話機の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
  • 心線接続用コネクタ 八光電機製作所

    心線接続用コネクタ

    八光電機製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    メタル線接続用のコネクタです。2P対応で省スペース、コネクタペンチのみの簡単施工です。
    用途メタル線接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラージャック分岐アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラージャック分岐アダプター(6極4芯)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    当日出荷
    1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
    仕様コンセント接続、6極4芯エスコ品番EA764CB-3
  • LAN用モジュラーペンチ 8極 ELPA

    LAN用モジュラーペンチ 8極

    ELPA
    ¥4,464税込¥4,910
    1個
    翌々日出荷
    8極8芯/8極4芯のモジュラープラグを圧着
    仕様8極8芯/8極4芯兼用、LANケーブル用
  • ADSLシールドツイスト6極2芯 ELPA

    ADSLシールドツイスト6極2芯

    ELPA
    ¥2,088税込¥2,297
    1個
    3日以内出荷
    1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールドにより、より確かなノイズシールド効果を実現 室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときに使用。通常のテレホンコードとしても使用可能 不要なノイズを強力にカット
    仕様6極2芯、高速通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • RJ11モジュラージャック(黒) 日本製線

    RJ11モジュラージャック(黒)

    日本製線
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    色黒
  • 住宅配線材 埋込JJアダプタ/TEL/OW 日本製線

    住宅配線材 埋込JJアダプタ/TEL/OW

    日本製線
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
電話機・ファックス