絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(24)
  • AC200(7)
幅(mm)
  • 50(4)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 250(4)
全長(mm)
  • 50~60未満(4)
  • 120~140未満(21)
  • 240~260未満(4)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 1000~1200未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000以上(8)
容量(kW)
  • 0.075
  • 0.02(33)
  • 0.03(40)
  • 0.05(33)
  • 0.06(43)
  • 0.08(29)
  • 0.09(41)
  • 0.1(38)
  • 0.12(41)
  • 0.15(42)
  • 0.18(36)
  • 0.2(39)
  • 0.24(34)
  • 0.25(35)
  • 0.3(51)
  • 0.36(35)
  • 0.4(42)
  • 0.48(32)
  • 0.5(37)
  • 0.6(43)
ブランド
  • スリーハイ(24)
  • CoolHeat(4)
  • ヤガミ(1)
  • オーエムヒーター(1)
  • Watlow(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(24)
AC200(7)
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    17,980税込19,778
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ

    CoolHeat
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
    電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線3m

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター

    【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V

    スリーハイ
    9,998税込10,998
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    20,980税込23,078
    1枚
    24日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。
    電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。
    電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ

    CoolHeat
    7,598税込8,358
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
    電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    27,980税込30,778
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    22,980税込25,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】

    スリーハイ
    23,980税込26,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】

    スリーハイ
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

    スリーハイ
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線10m

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線5m

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線1m

    スリーハイ
    9,998税込10,998
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター ヤガミ

    シリコンラバーヒーター

    ヤガミ
    7,698税込8,468
    1個
    16日以内出荷
    シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
    用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8
バンドヒーター・ラバーヒーター