折りたたみ透明パーテーション 90cmAsmix(アスカ)当日出荷
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。
パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください)
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード付属品収納バンド厚さ(mm)0.4質量(g)1100取付方式自立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず)材質(フレーム)ステンレス主材質PET材質(バンド)ナイロン材質(パネル)PET
テレホンスタンド ブリッジAsmix(アスカ)欠品中
高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm)
ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470材質ABS質量(kg)1.3種類テレホンスタンド適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)0・17・35ベース回転範囲(°)360机とスタンドの間隔(mm)235~283アーム伸長(mm)95クランプ取付幅(mm)20~60スライド幅(mm)(トレイ)100
サイドテーブルAsmix(アスカ)5日以内出荷
角度調整は10段階(水平~約60°まで)、高さ調整は4段階(1650mm、2700mm、3750mm、4800mm)と、用途に合わせて細かく調整が可能。使い勝手のよい設計です。転倒防止バー付きで、手前のストッパーを踏むことで安定してお使いいただけます。天板にはストッパー付き。傾斜したままでもパソコンやノートを支えられ、目線に合わせて調整できるため、疲れにくく快適にご使用いただけます。サブテーブルとしても活用可能。作業スペースを増やし、デスク周りをすっきり保ちながら快適さを維持できます。
用途角度・高さ調整可能なサイドテーブル付属品取扱説明書/六角レンチ質量(kg)約6.0(組み合わせ時)耐荷重(kg)10/傾斜時5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【天板水平時】550×360×650~800(組み立て時、突起部含まず)材質(天板表面)合成様脂化粧パーティクルボード(メラミン横脂)、フレーム材質:スチール(ポリエステル街脂粉体塗装)
サイドテーブルAsmix(アスカ)5日以内出荷
角度調整は10段階(水平~約60°まで)、高さ調整は4段階(1650mm、2700mm、3750mm、4800mm)と、用途に合わせて細かく調整が可能。使い勝手のよい設計です。転倒防止バー付きで、手前のストッパーを踏むことで安定してお使いいただけます。天板にはストッパー付き。傾斜したままでもパソコンやノートを支えられ、目線に合わせて調整できるため、疲れにくく快適にご使用いただけます。サブテーブルとしても活用可能。作業スペースを増やし、デスク周りをすっきり保ちながら快適さを維持できます。
付属品取扱説明書/六角レンチ質量(kg)約6.0(組み合わせ時)耐荷重(kg)10/傾斜時5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【天板水平時】550×360×650~800(組み立て時、突起部含まず)材質(天板表面)合成様脂化粧パーティクルボード(メラミン横脂)、フレーム材質:スチール(ポリエステル街脂粉体塗装)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
木製曲脚イス不二貿易税込¥2,858¥2,598