絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(290)
  • サンワダイレクト(83)
  • サンワサプライ(47)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • プラス[家具](14)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • スマイル[家具](10)
  • アール・エフ・ヤマカワ(9)
  • バウヒュッテ(7)
  • アイコ(6)
  • StarTech.com(5)
  • 井上金庫販売(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Asmix(アスカ)(4)
  • ホームテイスト(4)
  • 萩原(4)
  • 山金工業(3)
  • ストア・エキスプレス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具 :「100 60 机」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック RPCシリーズ摂津金属工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック軽量なアルミフレームJISまたはEIA規格に準拠ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減着脱が容易で軽量な外装板後面上部からの自然換気が可能
拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業拡張キット SSO2シリーズ摂津金属工業
67,980税込74,778
1式
7日以内出荷
サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
44日以内出荷から45日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
仕様●有効高さ:38U●19インチ規格:EIA質量(kg)159間口(mm)700最大積載量(kg)静止時:1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W700×D1000×H2000
絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色摂津金属工業
7,198税込7,918
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-52
下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入 摂津金属工業下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入摂津金属工業
4,198税込4,618
1式(2枚)
7日以内出荷
プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-09
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ摂津金属工業
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ 摂津金属工業計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷から49日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップパネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能エルゴノミックデザインのドアハンドル分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック SSR2-47Uシリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2-47Uシリーズ摂津金属工業
369,800税込406,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用外装板の組み換えカスタマイズが容易19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ摂津金属工業
539,800税込593,780
1台
32日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ摂津金属工業
1,098,000税込1,207,800
1式
32日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

オフィス家具