絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(7)
特性
  • その他(7)
  • 極圧性(2)
  • 潤滑性(2)
  • 耐寒性(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(1)
  • 耐衝撃荷重性(1)
  • 酸化安定性(3)
  • 色イエロー系(4)
  • 色ブラウン系(4)
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(175)
  • 協同油脂(52)
  • 出光NTG(51)
  • NOKクリューバー(51)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
  • エスコ(40)
  • ダイゾーニチモリ(26)
  • ダイゾー(26)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
  • AZ(エーゼット)(23)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • スリーボンド(7)
  • BOLL(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    559税込615
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
  • グリースオイルAFJ THK

    グリースオイルAFJ

    THK(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
    外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFF THK

    グリースオイルAFF

    THK
    1,898税込2,088
    1本(70g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
    茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース
  • グリースオイルAFC THK

    グリースオイルAFC

    THK(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(70g)
    当日出荷
    優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
    外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177ちょう度2号滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFA THK

    グリースオイルAFA

    THK(1件のレビュー)
    879税込967
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
    外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度混和 25℃、60W 285滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低摺動、耐水性商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFE-CA THK

    グリースオイルAFE-CA

    THK(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(70g)ほか
    欠品中
    低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
    外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180ちょう度2号滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • グリースオイルAFG THK

    グリースオイルAFG

    THK(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
    外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度2号滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
  • クリーン環境用高荷重用 L100グリース THK

    クリーン環境用高荷重用 L100グリース

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    低発塵性。従来の低発塵グリースと同等の低発塵性(メーカー低発塵グリース比)を有しており、クリーンルームでの使用に最適です。極圧性。耐荷重性に適した基油と添加剤の働きにより、従来の低発塵グリースに比べ3倍の極圧性(メーカー低発塵グリース比)を有しています。
    外観:黄色使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)260離油度0.8(mass%(100℃,24h))混和ちょう度294(25℃・60W)増ちょう剤リチウム、コンプレックス系基油高級合成油動粘度(mm2/s)基油:198(40℃)融着荷重(N)4球試験:3922蒸発量(%)0.1(mass%(99℃,22h))危険物の類別非危険物低温トルク(N・cm)起動:94、回転:29(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応混和安定度312(10万W)
グリース