絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(8)
- エスコ(135)
- TRUSCO(99)
- ヤマダコーポレーション(76)
- ザーレン(40)
- シマテック(30)
- PERMA(26)
- KTC(19)
- パルサールブ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- JTC(10)
- KWK(10)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
- 35.8(2)
- 60.1(3)
特価

グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(61件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースガン用 ストレートノズル
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用です。付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
グリースガン用 狭所用ストレートノズル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリスガン(カートリッジグリス専用)
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)
AZ(エーゼット)¥599税込¥6591個4日以内出荷AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。長さ(mm)170危険物の類別非危険物
2ウェイ400エアーグリスガン
AZ(エーゼット)(13件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。動作方式エアー式付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物