絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(135)
  • TRUSCO(99)
  • ヤマダコーポレーション(76)
  • ザーレン(40)
  • シマテック(30)
  • PERMA(26)
  • AZ(エーゼット)(13)
  • パルサールブ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • JTC(10)
  • KWK(10)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • 正和(4)
油槽径(Φmm)
  • 63(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックカプラ KTC

    ロックカプラ

    KTC(17件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ミニグリースガン KTC

    ミニグリースガン

    KTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2ねじサイズM15P2.5質量(g)102危険物の類別非危険物
  • ロックカプラ(ロングタイプ) KTC

    ロックカプラ(ロングタイプ)

    KTC(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
    用途グリースの注入作業。ねじサイズPT1/8"-27 thread質量(g)159全長(mm)128危険物の類別非危険物
  • エアグリースガン KTC

    エアグリースガン

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
    質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
  • コードレスグリースガンセット KTC

    コードレスグリースガンセット

    KTC(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
  • アングルカプラ KTC

    アングルカプラ

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)39.5先端径(Φmm)14.3質量(g)34危険物の類別非危険物
  • エアグリスフィルダーノズル KTC

    エアグリスフィルダーノズル

    KTC
    5,798税込6,378
    1個(4本)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニグリースガン専用ブラシ KTC

    ミニグリースガン専用ブラシ

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
    質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
  • グリースガン用カプラセット KTC

    グリースガン用カプラセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
    用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
  • インジェクタニードルカプラ KTC

    インジェクタニードルカプラ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4先端径(Φmm)1.65危険物の類別非危険物
  • シールディスペンサカプラ KTC

    シールディスペンサカプラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。質量(g)23先端径(Φmm)10全長(mm)50危険物の類別非危険物
  • ナローニードルカプラ KTC

    ナローニードルカプラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24先端径(Φmm)4危険物の類別非危険物
  • JAE911-33用グリスコンテナ KTC

    JAE911-33用グリスコンテナ

    KTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ニップルコネクタ(薄肉タイプ) KTC

    ニップルコネクタ(薄肉タイプ)

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
    質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
  • エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTC

    エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット

    KTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー ストレートアダプター KTC

    エアグリースフィーダー ストレートアダプター

    KTC
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン KTC

    エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン

    KTC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー KTC

    エアグリースフィーダー

    KTC
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
    適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7ストローク(mm)(ポンプ)65質量(kg)80容量(mL)(オイラー)25外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)フィルター(エアー)自動排出式ホース長さ(m)2.5吐出圧力(MPa)(最大)40.5使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40ポンプエア駆動型入力空気圧(MPa)0.4~0.9比率(圧縮)45:1使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)危険物の類別非危険物グリス種類NLGI No.0~No.3適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)駆動源圧縮空気
  • ロック式アッパーコーン KTC

    ロック式アッパーコーン

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2255危険物の類別非危険物
グリース用注入器