絞り込み
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(99)
- エスコ(72)
- ヤマダコーポレーション(53)
- ザーレン(39)
- シマテック(30)
- PERMA(26)
- KTC(18)
- AZ(エーゼット)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- パルサールブ(10)
- JTC(8)
- SK11(8)
- PRESSOL(6)
- KWK(5)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ベスト・アンサー(5)
- 正和(4)
- サモア(4)
- ブランドをもっと見る

グリース充填ポンプ
ダイキン潤滑機設¥93,980税込¥103,3781個34日以内出荷手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9