絞り込み
メッセージ内容
材質
ブランド
- モノタロウ(11)
- 日本緑十字社(64)
- エスコ(30)
- RS PRO(30)
- ユニット(28)
- 仙台銘板(25)
- エルティーアイ(23)
- 山陽商会(AMENITY COX)(17)
- つくし工房(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- グリーンクロス(7)
- TRUSCO(6)
- キングジム(4)
- ATEN(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 岩崎製作所(2)
- 東洋防災(2)
- 光(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ACE(エース)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「取付方式」から絞り込む

高輝度蓄光式誘導標識 非常口右向き360x120mm
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981枚14日以内出荷太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。 消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。 ステッカータイプだから施工が簡単です。 地球にやさしい脱塩ビ製品。 誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤寸法(mm)360×120取付方式シール/ステッカー表示内容非常口(右向き)
蓄光式誘導標識用プレート 壁面用
エルティーアイ¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から13日以内出荷「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアム
エルティーアイ¥30,980~税込¥34,078~1枚5日以内出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2取付方式シール/ステッカー表示内容避難口用
非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品)
山陽商会(AMENITY COX)¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷神戸市標準仕様に準拠用途パーテイーション用避難ステッカー材質PVC蛍光ステッカー寸法(mm)180×400
高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ
エルティーアイ¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷から9日以内出荷太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
ビニール製腕章
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール製腕章です。 取り付け方が選べる両用ピン(安全ピン×クリップ)を採用しています。用途職務や役職などの識別に。仕様反射×高輝度蓄光タイプ材質本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材厚さ(mm)0.7取付面ファスナー+両用ピン式質量(g)30シートサイズ(mm)10×320縦(mm)90横(mm)400適合腕周(cm)33~36
リード式ドアセンサー
ATEN¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサー
ATEN¥4,598税込¥5,0581台3日以内出荷ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサー
ATEN¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
差圧・温度センサー
ATEN¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に測定範囲温度:-19~60、気圧:±500ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応
中輝度蓄光式誘導標識
グリーンクロス¥2,998~税込¥3,298~1枚4日以内出荷消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m2のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。用途非常時の誘導に仕様消防認定品材質蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤取付方式ステッカー![200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753395-260605-02.jpg)
200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー![200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753343-260605-02.jpg)
200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-32材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー![120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753334-260605-02.jpg)
120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-31材質PETステッカー寸法(mm)120×120取付方式ステッカー![360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753316-260605-02.jpg)
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-27材質PETステッカー寸法(mm)120×360文字内容←非常口取付方式ステッカー![360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753307-260605-02.jpg)
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-26材質PETステッカー寸法(mm)120×360文字内容非常口→取付方式ステッカー![360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753298-260605-02.jpg)
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-25材質PETステッカー寸法(mm)120×360文字内容非常口取付方式ステッカー![300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753282-260605-02.jpg)
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-24材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容←非常口→取付方式ステッカー![300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753273-260605-02.jpg)
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-23材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容←非常口取付方式ステッカー![300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753264-260605-02.jpg)
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-22材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容非常口→取付方式ステッカー![300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753237-260605-02.jpg)
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷電気が消えても数分間光ります。仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-18材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)寸法(mm)300×300文字内容非常口取付方式裏面のり付![300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753228-260605-02.jpg)
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷電気が消えても数分間光ります。仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-17材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)寸法(mm)300×300文字内容非常口取付方式裏面のり付![300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753212-260605-02.jpg)
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷電気が消えても数分間光ります。仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)エスコ品番EA983AH-13材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)寸法(mm)300×300文字内容←取付方式裏面のり付
反射プレート 非常口 EXIT
光¥5,998税込¥6,5981セット(5枚)3日以内出荷トラスコ品番113-2764質量(g)49取付方式粘着テープ、貼付タイプ縦(mm)300横(mm)100表示内容非常口
緊急地震速報ポケット標識
ユニット¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。 用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。仕様穴4スミ・ハトメ穴トラスコ品番743-3174材質本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ寸法(mm)580×310文字内容緊急地震速報を聞いたら取付方式4隅穴
避難口誘導蓄光ステッカー
ユニット¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から翌々日出荷従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。用途床面貼用仕様粘着付(セパレーター台紙付)材質蓄光ステッカー(表面保護材/軟質ビニールフィルム550×550mm)寸法(mm)500×500取付方式粘着付
避難口誘導標識 非常口
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷(財)日本消防設備安全センター認定品です。長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。避難誘導用の標識です。用途壁面・扉設置用。
非常の際には標識(UR都市機構標準仕様準拠品)
山陽商会(AMENITY COX)¥63税込¥691枚当日出荷UR都市機構標準仕様に準拠用途パーテイーション用避難ステッカー材質PEテトロンステッカー寸法(mm)150×400
誘導案内プレート SK-610シリーズ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷室名札・サイン材質アクリル樹脂(透明)5mm寸法(高さH×幅W)(mm)100×300

















![200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753395-260605-02.jpg)
![200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753343-260605-02.jpg)
![120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753334-260605-02.jpg)
![360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753316-260605-02.jpg)
![360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753307-260605-02.jpg)
![360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753298-260605-02.jpg)
![300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753282-260605-02.jpg)
![300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753273-260605-02.jpg)
![300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753264-260605-02.jpg)
![300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753237-260605-02.jpg)
![300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753228-260605-02.jpg)
![300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753212-260605-02.jpg)