絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ユニック・SUN UP・SK11・RS PRO・M&M・エロン・GISUKE(タカギ)・VERTEX(バーテックス)・ミニター・ナベヤ・道刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(12)
55(3)
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(7)
100(5)
102(3)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • ベンチバイス SK11

    ベンチバイス

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
    用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5最大口開き(mm)50口幅(mm)(最大)78
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • ベビーバイス SK11

    ベビーバイス

    SK11(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
    用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
  • フリーバイス 道刃物工業

    フリーバイス

    道刃物工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
    用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • アルミミニベンチバイス GISUKE(タカギ)

    アルミミニベンチバイス

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
    用途工作時の加工物の固定に。材質(本体)アルミ種類ベンチバイス最大口開き(mm)27主な用途固定作業
  • ベビーバイス M&M

    ベビーバイス

    M&M(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • モッコーバイス(台上型) ナベヤ

    モッコーバイス(台上型)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニター

    ミニモ クランプユニバーサルバイス

    ミニター
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WH-75材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1台
    翌日出荷
    HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
    材質鋳鉄
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
  • 70mm ベンチバイス(吸盤式) エスコ

    70mm ベンチバイス(吸盤式)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1台
    翌日出荷
    アルミ構造の為、軽くて丈夫です
  • 150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    150mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-150材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150
  • 100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    100mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-100材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50
  • クイックベンチバイス VERTEX(バーテックス)

    クイックベンチバイス

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm
    移動距離(mm)口金:8
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷
    最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
    仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
  • ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ

    ジュニアーバイス (クランプベース)

    エスコ
    41,500税込45,650
    1台
    翌々日出荷
    ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
    材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
  • 中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
  • マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 150mmジョー開口 = 150mmジョー深さ = 56mm取付け = ボルト重さ = 12.28 KGS
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.88 KGS
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.28 KGS

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス