絞り込み
タンク容量(L)
- 20(1)
ブランド
- TRUSCO
- AirRevolution(4)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- siroca(3)
- TEKNOS(4)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- エスケイジャパン(5)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- シャープ(3)
- スーパー工業(18)
- トレードワン(7)
- ナカトミ(5)
- 後藤(3)
- 日動工業(9)
- 結一産業(9)
- 象印マホービン(5)
- 静岡製機(8)
- ブランドをもっと見る

超音波式ミストファンPRO
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品






![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)