絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ADVANTEC(13)
- Blue-Ray Biotech(1)
- JEIO TECH(10)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- いすゞ製作所(3)
- アズワン(62)
- エスペック(1)
- オリオン機械(3)
- ケニス(2)
- ヤマト科学(6)
- 三商(8)
- 伸榮産業(1)
- 増田理化工業(4)
- 宮本理研工業(8)
- 木原製作所(1)
- 石井理化機器製作所(2)
- 静岡製機(2)
特価

真空検体乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷エアーが直接試料にあたらない構造です。使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100消費電力(W)300方式ホットプレート安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ温度制御PID本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅200ヒーター容量(W)250
定温乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~1個(1個)7日以内出荷から14日以内出荷表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
真空検体乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800~税込¥263,780~1個(1個)10日以内出荷から30日以内出荷エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。寸法(mm)200×245×150使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)温度調節精度(℃)±1以下
FD,FDUドライチャンバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥249,800税込¥274,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
真空検体乾燥器 VOM-1000シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台46日以内出荷洗浄性に優れコンタミを防ぎ乾燥仕様ガラス:ペルジャー型/真空計:ブルドン菅式(-100~0KPa)/ホットプレート:アルミダイキャスト製(セラミックコーティング)/大気開放弁:手動式ニードルバルブ/性能・機能・構成・規格は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時での値です。/温度調節精度はホットプレート中央部表面温度です。/到達真空度は、ダイヤフラム型真空ポンプの場合は、ポンプの能力により到達しません。その他の使用条件によってはこの範囲に入らない場合があります。/真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。/真空ポンプは別売りです。性能【温度調節範囲】室温+10~200℃、温度調節精度:±1℃以下、到達真空度:66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)質量(kg)約6.2規格【ノズル口径】吸引口、リーク口共 外径10.5mmホース口、庫内寸法(mm):Φ150×250H、接液部材質:ステンレス、シリコン、バイトン(R)、テフロン(R)、PP、セラミック、真鍮電源【電源入力・電源電圧】3A、300VA・AC100V 50/60Hz加熱方式プレート加熱方式機能(温度制御)P.I.D制御、SSR出力、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω、温度設定・表示:シートキー設定・デジタル表示(最小桁1℃)、安全機能:可変式独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ構成ヒータ:250Wコード製品コード:287380使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×150(405)アズワン品番60-9817-46































![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)