絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
  • 14.4(2)
  • 18(14)
  • 36(20)
外径(Φmm)
  • 100(17)
  • 105(1)
  • 125(7)
  • 150(4)
  • 180(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000~8500(4)
  • 6000(2)
  • 6600(1)
  • 6800(1)
  • 7200(3)
  • 8000(4)
  • 8500(9)
  • 9000(1)
  • 10000(9)
穴径(Φmm)
  • 15(20)
  • 16(1)
  • 22(14)
  • 22.23(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 4(9)
  • 4.2(1)
  • 5(9)
  • 6(7)
厚さ(mm)
  • 6
  • 4(1)
  • 6.0(4)
充電時間
  • 1~2時間未満(5)
  • 30分未満(12)
  • 30~45分未満(12)
  • 45~60分未満(4)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • マキタ(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.3(バッテリ含む)高さ(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.4(バッテリ含む)高さ(mm)146モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類パドルスイッチタイプ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
  • 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)22
  • 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
  • 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
    長さ(mm)376幅(mm)117質量(kg)2.5(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
  • 100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)117回転数(min-1[r.p.m])3000~8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)商品タイプ本体+バッテリセット
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )研削砥石寸法(mm)(内径)22
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
  • 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
    付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
  • 100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    7日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
  • 【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
  • 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
  • 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    10.8Vの充電式ディスクグラインダー。高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。ブレーキ機能搭載。ソフトスタート機能付。再起動防止。過負荷保護。キックバック軽減システム
    用途金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど質量(kg)1.7(電池装着時・トイシを除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(モード1)、5000(モード2)、6000(モード3)、7200(モード4)モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約30全長×全高(mm)機体寸法:287×ギヤカバー60
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    付属品オフセット研削砥石、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ長さ(mm)404モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、定回転制御、ソフトスタート防塵防水性能APT、IPX6スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け[参考値]:約23.1m(BL4040F/切込み深さ10mm)、約13.2m(BL4040F/切込み深さ20mm)
  • 180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ

    180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)

    マキタ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • 150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ) マキタ

    150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)

    マキタ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途スライドスイッチ長さ(mm)403幅(mm)169質量(kg)3.2(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)166回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約11.9m(切込み深さ20mm)、約5m(切込み深さ30mm)
  • 125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • 【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
    用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。長さ(mm)128幅(mm)365粒度25色ホワイト高さ(mm)113最高回転数(min-1[r.p.m])1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6連続運転時間(h)約27(無負荷時)最高使用周速度(m/s)80充電時間(分)60研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタート防塵防水性能APTBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
  • 180mm充電式ディスクグラインダ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)充電器形名DC18RD防塵防水性能APT充電時間(分)55適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
研削/研磨