絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 3.6(2)
  • 10.8(15)
  • 12(2)
  • 14.4(6)
  • 18(56)
  • 20(1)
  • その他(7)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(3)
  • 180(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5300(1)
  • 6000(1)
  • 6600(1)
  • 7000~29000(2)
  • 8000(2)
  • 8500(4)
  • 10000(13)
  • 10000~13000(2)
  • 12000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(2)
穴径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 15(6)
  • 22(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(21)
  • 4(11)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 3.1~3.7(1)
  • 6(23)
  • 6.0(2)
3.1~3.7・6・6.0
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30分未満(19)
  • 30~45分未満(4)
  • 45~60分未満(6)
1時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
  • マキタ(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • 日東工器(3)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・日東工器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイコーキ電動工具夏セール
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 充電式グラウンドトリマ マキタ

    充電式グラウンドトリマ

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止
    質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
  • 100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ

    充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「スライドスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様。連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート。◆再起動防止
    軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000
  • コードレストリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレストリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    回転数(min-1[r.p.m])10000~30000質量(kg)1.9(蓄電池装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池ストローク(mm)40
  • 充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様) マキタ

    充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様)

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「パドルスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久◆メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆パドルスイッチ仕様。パッと離せばすぐに停止するブレーキ付で安心のパドルスイッチ仕様。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。ソフトスタート。再起動防止
    長さ(mm)452(バッテリBL4025装着時)幅(mm)85(バッテリBL4025装着時)質量(kg)2.1(バッテリBL4025装着時)高さ(mm)119(バッテリBL4025装着時)電源(V)直流36(40Vmax)砥石軸(mm)6・8回転数(回/分)7000~29000
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(別売)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体のみスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
  • 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)スイッチ種類スライドスイッチ質量(kg)3.2(BL4040装着時)長さ(mm)418幅(mm)140高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタート適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)
  • 125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 充電式パイプベルトサンダ マキタ

    充電式パイプベルトサンダ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式パイプベルトサンダBS002G。特長。パイプ形状の曲面研削・研磨作業を効率化。幅広い用途に合わせた速度調整が可能。「パイプ形状」の研削・研磨作業に。ステンレス製の手すりやパイプの溶接部分など、曲面に対する研削・研磨作業に特化。広い工場内を移動しながらの作業や、電源確保が難しい屋外環境での作業を効率的にこなします。研削可能最大パイプ径「Φ125mm」。ベルト寸法(幅×長さmm)40×760。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。ベルト速度13.5m/s(ダイヤル5)で高能率作業を実現。定回転制御搭載。重負荷時の回転数低下を抑制。幅広い用途に合わせた細かな速度調整(無段階)が可能。回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。簡単ベルト脱着。グリップを奥にいっぱいまで押し込むだけで、ベルトを容易に脱着できます。外れにくいローラーガイド。グリップは左右どちらでも取り付け可能。スライドスイッチ仕様。防水保護等級IPX6。その他特長。ソフトスタート。再起動防止
    ベルト幅(mm)40電圧(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)760ペーパー寸法(mm)40ベルト速度(m/min)3.1~13.5
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)162取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
  • 180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ

    180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)

    マキタ
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)163取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
  • 125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
  • コードレスタイプ ベルトン 日東工器

    コードレスタイプ ベルトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
    用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520
  • 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。 コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。 安全性の向上ブレーキ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)4.0/8.0砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時)研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)質量(kg)4.7(蓄電池素着時)砥石径(Φmm)180モーター直流ブラシレスモーター機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付)全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 充電式オービタルサンダ マキタ

    充電式オービタルサンダ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
    用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240質量(kg)1電源(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228連続動作時間(1充電)約36分振動3軸合成値(m/s2)3.1
  • コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
  • 36V コードレス面取り機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス面取り機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) レバーを解除し円板を開くだけの容易なチップ交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3質量(kg)3.5(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーター直流ブラシレスモーター面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)517×158×123蓄電池電圧(V)36
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
  • 充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー 日東工器

    充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー

    日東工器
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
    用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02
  • 充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器

    充電式面取り機 ミニベベラー

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
    用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23
  • 150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ) マキタ

    150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)

    マキタ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途スライドスイッチ長さ(mm)403幅(mm)169質量(kg)3.2(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)166回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約11.9m(切込み深さ20mm)、約5m(切込み深さ30mm)
  • 180mm充電式ディスクグラインダ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)55研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])6000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158モーターハイパワーブラシレスモータ機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオン充電器形名DC18RD防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
研削/研磨