絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
4・6・6.0
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・4~5時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
1年間・2年間
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・SHINANO(信濃機販)・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・長輝ライトテック・京セラインダストリアルツールズ・HOTO・エスコ・オフィスマイン・KTC・コンパクトツール・日東工器・ミツトモ・BIGMAN(ビッグマン)・ケニス・ミタチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ

    18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

    マキタ(27件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • 充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ポリシャー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ

    9ミリ充電式ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
    用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 充電式ハンドグラインダ マキタ

    充電式ハンドグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
    質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
  • 充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)

    充電ホビールーターDXセット

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.3(バッテリ含む)高さ(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    欠品中
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.4(バッテリ含む)高さ(mm)146モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類パドルスイッチタイプ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
  • 充電式仕上サンダ マキタ

    充電式仕上サンダ

    マキタ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
  • コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニルーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷
    ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
    用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)22
  • 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
  • 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
  • 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
  • 充電式カンナ マキタ

    充電式カンナ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)333質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])14000最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22適合バッテリーA-60442,A-60464
  • 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)
    用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)色赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
  • 充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ

    充電式ランダムオービットポリッシャ

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
    長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
  • 充電式ハンドグラインダ マキタ

    充電式ハンドグラインダ

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • 充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ

    充電式やすり

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
    用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール

    M12 サンダーポリッシャー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
    付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
    長さ(mm)376幅(mm)117質量(kg)2.5(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
  • 100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ

    充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)

    マキタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「スライドスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様。連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート。◆再起動防止
    軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 充電式ポリッシャ マキタ

    充電式ポリッシャ

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600~2200
  • 充電ホビールーター基本セット iHelp

    充電ホビールーター基本セット

    iHelp(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,888税込¥5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)117回転数(min-1[r.p.m])3000~8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)商品タイプ本体+バッテリセット
研削/研磨