絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 36(4)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
- 6(1)
充電時間
- 30分未満(1)
振動数(min-1)
- 13000(1)
作業可能深さ(mm)
- 730(1)
- 1130(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
- 25×221(1)
- 50×400(1)
- 59×420(1)
25×221・50×400・59×420
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18
36(4)
その他(1)

充電式コンクリートバイブレーター
マキタ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!形式フレキタイプ連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221振幅(mm)1バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能充電時間(分)22
ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1212×98×238ホース長さ(m)0.65防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
コードレスかくはん機
BOSCH(ボッシュ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性。安全設計。ダイヤル式無段変速。ソフトスタート。キックバック防止機構。ロックオフスイッチ。バッテリープロテクションガード用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはんセット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])0~600定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475スクリュー径(Φmm)120ツールホルダーM14RoHS指令(10物質対応)対応