絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
最大風量(m3/min)
- 2.3
- 0~3.2(2)
- 0~3.6(2)
- 1.1(3)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2.2(2)
- 2.6(2)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.5(7)
- 4.1~11.6(2)
- 10(2)
- 10.3(2)
- 11.33(2)
- 13.4(3)
- 13.8(2)
- 14.3(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- WIZ'A(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
その他(1)

18V充電式ブロワー(本体のみ)
京セラインダストリアルツールズ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強)付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)長さ(mm)564幅(mm)162質量(kg)1.9(バッテリー含む)高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時)電圧(V)18連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時真空度(kPa)0~3.5(強)適合バッテリーリチウムイオン
ハンドブロワ
WIZ'A¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂色サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9