絞り込み
最大風量(m3/min)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・GENTOS・日動工業・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・カスタム・DEWALT・YARD FORCE・エスコ・大橋産業(BAL)・KTC・PROMOTE(プロモート)・BLACK&DECKER・ハスクバーナ・YAMAZEN(山善)・アルミス・ゼノア・WAKA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ブロワ/集じん

131件中 121131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
    付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル仕様バッテリープラットフォーム:M18寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15
  • 24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    13,500税込14,850
    1セット
    3日以内出荷
    片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
    セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
  • 充電式背負ブロワ マキタ

    充電式背負ブロワ

    マキタ
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    立ったままで軽快吹き飛ばし
    用途落ち葉・ゴミの清掃に付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF長さ(mm)843幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)208電圧(V)14.4風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)最大66、平均54連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用約17、フル約22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
    付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
  • 充電パックアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    充電パックアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
    電圧(V)14.4
  • 充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブロア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
    付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A
  • 充電式ブロワー エレテカ

    充電式ブロワー

    エレテカ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量ハイパワー風量
    付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット幅(mm)160全長(mm)920質量(kg)1.24電圧(V)DC14.4全高(mm)180風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130風速(m/s)弱:36、強:52連続使用時間(分)約30バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約50適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
  • バッテリー式ブロワー ゼノア

    バッテリー式ブロワー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち葉やゴミを効率よく吹き飛ばすブロワーです。扱いやすく、屋外の清掃作業を快適に行えます。
    用途芝生・歩道・舗装路などの落ち葉やゴミの吹き飛ばし、清掃に使用します。
  • バッテリー式ブロワー ハスクバーナ

    バッテリー式ブロワー

    ハスクバーナ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち葉やゴミを効率よく吹き飛ばすブロワーです。扱いやすく、屋外の清掃作業を快適に行えます。
    用途芝生・歩道・舗装路などの落ち葉やゴミの吹き飛ばし、清掃に使用します。
ブロワ/集じん