絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 54(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.8(1)
ブランド
  • DEWALT
  • マキタ(35)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • GENTOS(11)
  • 日動工業(5)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • カスタム(3)
  • YARD FORCE(3)
  • エスコ(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • KTC(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アルミス(2)
  • ゼノア(2)
  • WAKA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
54(1)
  • 充電式ブロワー(54V) DEWALT

    充電式ブロワー(54V)

    DEWALT
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブロワー(18V) DEWALT

    充電式ブロワー(18V)

    DEWALT
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
ブロワ/集じん