絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3.0
  • 0.0025(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(17)
  • 2(20)
  • 2.5(36)
  • 2.6(1)
  • 3(14)
  • 4(10)
  • 5(46)
  • 5.0(2)
  • 6(34)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • -(2)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
    用途木材の切断質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5回転数(min-1[回/分])1400
切断
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
切断 【通販モノタロウ】 充電工具 本体