絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(6)
- 18(5)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(5)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2400(1)
- 2800(2)
- 3200(2)
- 6000(2)
- 6600(1)
充電時間
- 1~2時間未満(4)
- 30~45分未満(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- マキタ(112)
- HiKOKI(ハイコーキ)(61)
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- ミルウォーキーツール(14)
- BLACK&DECKER(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- アイリスオーヤマ(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- エスコ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- EARTH MAN(2)
- アサダ(2)
- 泉精器製作所(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- オグラ(2)
- FESTOOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

充電レシプロソー セット
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781セット8日以内出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
充電レシプロソー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷RoHS指令適合品用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口付属品金工刃1本、木工刃1本仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm質量(kg)3.4(バッテリー含む)切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6バッテリー電圧(V)14.4/18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm防塵防水性能IP56切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本充電時間(分)60振動3軸合成値/24.5m/s2ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
アルミケース
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781箱翌々日出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラックレースウェイパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件によるセット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル 充電式全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。仕様床置き切断対応切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25
充電レシプロソー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]質量(kg)1.35色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
充電レシプロソー 18V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能消費電力(W)充電器/198切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
角穴カッター 14.4V 2.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6608消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.65最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
角穴カッター 14.4V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6616消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.9最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
角穴カッター 18V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6624消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)2.0最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6600振動3軸合成値(m/s2)9.1
充電ジグソー黒本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から8日以内出荷取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)用途木工切断、金工切断質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20振動3軸合成値(m/s2)8.8