絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 90(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3.5
  • 0.35(1)
  • 0.8(13)
  • 0.85(7)
  • 1.3(15)
  • 1.5(78)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(67)
  • 2.5(64)
  • 3(21)
  • 3.0(3)
  • 4(33)
  • 4.2(4)
  • 5(72)
  • 5.0(4)
  • 6(41)
  • 8(11)
  • 8.0(2)
  • 12(2)
  • -(16)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
ブランド
  • DEWALT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(充電工具)