絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 21
- 3.6(42)
- 3.7(1)
- 4.7(1)
- 7.2(16)
- 7.5(1)
- 10.8(85)
- 12(14)
- 14(1)
- 14.4(41)
- 18(233)
- 18.5(1)
- 36(64)
- 40(6)
- 200(2)
- その他(62)
最大トルク(N・m)
- 180(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3300(1)
- その他(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
PROMOTE(プロモート)

21Vコードレスインパクトドライバー
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)