絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2
  • 3.6(48)
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.8(95)
  • 12(14)
  • 14(1)
  • 14.4(47)
  • 18(258)
  • 18.0(2)
  • 18.5(1)
  • 21(1)
  • 26(2)
  • 36(75)
  • 40(6)
  • 200(2)
  • その他(68)
最大トルク(N・m)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 22(4)
  • 25(4)
  • 30(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(9)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~2450(2)
  • 650(2)
  • 900(2)
  • 2200(1)
  • 2300(4)
  • 2450(2)
  • 2500(1)
  • 2600(3)
  • 7501(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 3~4時間未満(2)
  • 4~5時間未満(1)
  • 30~45分未満(5)
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • マキタ(6)
  • EARTH MAN(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
Panasonic(パナソニック)・マキタ・EARTH MAN・BLACK&DECKER・SHINKO(新興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • 充電式ペンドライバドリル マキタ

    充電式ペンドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
    バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
  • 充電式ペンドライバドリル マキタ

    充電式ペンドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
    バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
    バッテリー電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~2800最大締付トルク(N・m)25最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(高力ボルト)M6締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1質量(g)(別売り電池パック装着時)550全長(mm)235ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)本体形状ストレート/ピストル型本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)防塵防水性能IP56適合純正電池型番EZ9L21適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47使用充電器EZ0L21振動3軸合成値(m/s2)6.2商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 充電式ペンインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電式ペンインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
    用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
  • 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN

    充電式ペン型ドリルドライバー

    EARTH MAN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
    用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
  • 7.2V インテリア・ソフトインパクト BLACK&DECKER

    7.2V インテリア・ソフトインパクト

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
    付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
  • 充電式ペン型インパクトドライバー EARTH MAN

    充電式ペン型インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
    用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
  • 充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバ SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    質量(g)630(電池パック装着時)ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
  • 充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ)

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き締付能力(高力ボルト)M3~6充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M3~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
  • 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2
  • 充電インパクトドライバー SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
  • 充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック)

    充電マルチインパクト

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5
締付/穴あけ(充電工具)