絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • VOICE
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(135)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(84)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • ミルウォーキーツール(37)
  • JTC(35)
  • エスコ(25)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • BLACK&DECKER(20)
  • KTC(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • EARTH MAN(13)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(11)
  • DIAMOND(10)
  • DEWALT(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(49件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    欠品中
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
締付/穴あけ(充電工具)