絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(9)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(6)
  • 4(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(5)
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(136)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(81)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • JTC(35)
  • エスコ(24)
  • BLACK&DECKER(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • KTC(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • EARTH MAN(14)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • インガソール・ランド(11)
  • ベッセル(11)
  • DEWALT(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスリベッター DIAMOND

    コードレスリベッター

    DIAMOND
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
    電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)長さ(mm)274幅(mm)78質量(kg)1.95(バッテリー含む)高さ(mm)250リベット種別4・5・6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21適合バッテリーリチウムイオン電池ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)長さ(mm)338幅(mm)85全長(mm)404質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)高さ(mm)260(ハンドル部除く)穴径(Φmm)(最大)20作動方式複動式穴あけ能力120回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6
  • コードレスパンチャー(36V) DIAMOND

    コードレスパンチャー(36V)

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
    電圧(V)36付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セットトラスコ品番125-8929セット内容工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)339幅(mm)91質量(kg)6.8高さ(mm)264穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池フトコロ(mm)38最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19穴サイズ(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4×Φ15
  • コードレス複動パンチャー EPC1525WNN DIAMOND

    コードレス複動パンチャー EPC1525WNN

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約350回穴あけが可能。複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません。360度回転式。スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。バッテリー充電器を除いた本体のみの販売です。参考画像はバッテリー付きとなります
    トラスコ品番698-1599寸法(mm)【ふところ】25最大穴あけ能力(mm) 鉄工15【SS400相当】15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
    用途S400の穴あけ用。付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mmトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
  • 複動式コードレスパンチャー DIAMOND

    複動式コードレスパンチャー

    DIAMOND
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
    用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
  • コードレスパンチャー DIAMOND

    コードレスパンチャー

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。
    電圧(V)DC36付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φトラスコ品番417-9670長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2kg(バッテリーを含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)長さ(mm)338幅(mm)85全長(mm)404質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)高さ(mm)260(ハンドル部除く)穴径(Φmm)(最大)20作動方式複動式穴あけ能力120回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6
  • コードレスパンチャー DIAMOND

    コードレスパンチャー

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φ長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2(蓄電池含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電源リチウムイオン電池作動方式単動式最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:6機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル適合バッテリー7BSL36A18最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:4
  • コードレスパンチャー DIAMOND

    コードレスパンチャー

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)339幅(mm)91質量(kg)6.8(蓄電池含)高さ(mm)264穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池作動方式単動式本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:6機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:4
締付/穴あけ(充電工具)