絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 580(1)
- 750(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4.2(1)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1550(1)
- 1900(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(1)
ブランド
- 空研
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(79)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ミルウォーキーツール(36)
- JTC(35)
- BLACK&DECKER(21)
- KTC(19)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- EARTH MAN(11)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- DEWALT(9)
- SK11(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- SHINKO(新興製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式インパクトレンチフルセット
空研¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業にトラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6色黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60差込角(sq.)12.7
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
空研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷KW-E190pro用電池パックです。用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
充電インパクトレンチ19mm角
空研¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7色黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55差込角(sq.)19打撃数(min-1)2200