絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
最大トルク(N・m)
- 3(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250(1)
充電時間
- 6時間以上(1)
ブランド
- LIBRA
- モノタロウ(3)
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(83)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- ミルウォーキーツール(37)
- JTC(35)
- エスコ(25)
- BLACK&DECKER(21)
- アイリスオーヤマ(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- EARTH MAN(14)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- インガソール・ランド(11)
- ベッセル(11)
- DIAMOND(10)
- DEWALT(9)
- ブランドをもっと見る

電式電動ドライバー
LIBRA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300