絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
最大トルク(N・m)
- 5(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 260(1)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3)
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(83)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- ミルウォーキーツール(37)
- JTC(35)
- エスコ(25)
- アイリスオーヤマ(20)
- BLACK&DECKER(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- SHINANO(信濃機販)(13)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- EARTH MAN(11)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- DIAMOND(10)
- DEWALT(9)
- ブランドをもっと見る
特価

電ドラスピーダー
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V長さ(mm)160幅(mm)40寸法(mm)40×160高さ(mm)40質量(g)210タイプデュアル(電動・手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)トルク調整あり充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)スピンドルロック機能あり使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビットライト機能LEDライト充電環境0℃~40℃