絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
ブランド
  • Autobahn
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(135)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(82)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • ミルウォーキーツール(37)
  • JTC(35)
  • エスコ(25)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • BLACK&DECKER(20)
  • KTC(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • EARTH MAN(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(11)
  • DIAMOND(10)
  • DEWALT(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)

    Autobahn
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
    用途自動車の整備などに最適付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/sバッテリー容量(Ah)2
締付/穴あけ(充電工具)