絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 1.5(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 290(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- ベルソス
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(79)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ミルウォーキーツール(36)
- JTC(35)
- BLACK&DECKER(21)
- KTC(19)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- EARTH MAN(11)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- DEWALT(9)
- SK11(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- SHINKO(新興製作所)(7)
- ブランドをもっと見る

手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付
ベルソス¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)