絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 820(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(135)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(86)
  • BOSCH(ボッシュ)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • ミルウォーキーツール(37)
  • JTC(35)
  • エスコ(25)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • BLACK&DECKER(20)
  • KTC(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • EARTH MAN(13)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(11)
  • DIAMOND(10)
  • DEWALT(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスタイプ アトラエース 日東工器

    コードレスタイプ アトラエース

    日東工器
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
    用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
締付/穴あけ(充電工具)