絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(4)
充電時間
- 30分未満(4)
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(8)
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(241)
- BOSCH(ボッシュ)(145)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(44)
- BLACK&DECKER(40)
- EARTH MAN(39)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- DIAMOND(22)
- KTC(21)
- DEWALT(21)
- SHINANO(信濃機販)(20)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

コードレスタイプ ベルトン
日東工器¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520
ベルトン
日東工器¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
コードレスタイプ アトラエース
日東工器¥319,800~税込¥351,780~1台当日出荷から翌日出荷従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23