絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
最大トルク(N・m)
- 5(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 230(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(3)
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(84)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ミルウォーキーツール(37)
- JTC(35)
- エスコ(25)
- アイリスオーヤマ(20)
- BLACK&DECKER(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- EARTH MAN(13)
- SHINANO(信濃機販)(13)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- DIAMOND(10)
- DEWALT(9)
- ブランドをもっと見る

充電ドリルDV 3.6V
E-Value(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。モーター電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約3最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)回転数(min-1[r.p.m])230仕様ストラップ付き質量(g)約360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135バッテリー電圧(V)3.6使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A