絞り込み
粘度
  • 9.455(1)
ブランド
  • コスモ石油(2)
内容量(L)
  • 18(2)
引火点(℃)
  • 168
  • 172(3)
  • 182(2)
  • 210(2)
  • 212(3)
  • 216(4)
  • 218(2)
  • 220(4)
  • 222(2)
  • 224(3)
  • 226(2)
  • 228(4)
  • 230(5)
  • 238(4)
  • 240(3)
  • 242(4)
  • 244(4)
  • 246(4)
  • 256(4)
  • 266(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ クリーンカット コスモ石油

    コスモ クリーンカット

    コスモ石油(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    非塩素系不水溶性切削油。
    タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンカット CP140 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CP140

    コスモ石油
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)168流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:14.34危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)11.2硫黄分(%)2.3危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
工業用潤滑油