絞り込み
粘度
  • 5.52(1)
  • 31.6(1)
  • 46(1)
ブランド
  • 日立産機システム(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • コスモ石油(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • 摺動面(1)
引火点(℃)
  • 212
  • 168(2)
  • 172(3)
  • 182(2)
  • 216(4)
  • 220(4)
  • 224(3)
  • 228(4)
  • 230(5)
  • 238(4)
  • 240(4)
  • 242(5)
  • 244(4)
  • 246(4)
  • 250(3)
  • 252(3)
  • 254(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 266(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビコン用純正オイル 日立産機システム

    ベビコン用純正オイル

    日立産機システム(138件のレビュー)
    1本
    完売
    省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
    用途給油式べビコン褐色適合範囲ベビコン引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69ISO粘度グレードVG46密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
  • ユニウェイ D ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ユニウェイ D

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    29,980税込32,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
    用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
  • コスモ マイティ CM コスモ石油

    コスモ マイティ CM

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
    用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに淡黄色透明容量(L)18引火点(℃)212流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:26.44危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8729危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)L0.5
工業用潤滑油