絞り込み
粘度
- 32(2)
- 106(1)
- 150(1)
ブランド
- シェルルブリカンツ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- BOLL(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 20(3)
適合
- エアー工具(1)
- ギヤ・歯車(1)
- タービン(1)
- 油圧機器(1)
引火点(℃)
- 228
- 168(2)
- 172(3)
- 182(2)
- 212(3)
- 216(4)
- 220(4)
- 224(3)
- 230(5)
- 238(4)
- 240(4)
- 242(5)
- 244(4)
- 246(4)
- 250(3)
- 252(3)
- 254(3)
- 256(4)
- 258(3)
- 266(3)
- 引火点(℃)をもっと見る
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

シェルテラスオイルS2M
シェルルブリカンツ(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
エアー工具専用オイル
BOLL¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。寸法(mm)H230×W86×D75色透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性