絞り込み
粘度
- 68(1)
ブランド
- TASKMATE(1)
引火点(℃)
- 229
- 80(2)
- 118(1)
- 138(1)
- 162(1)
- 164(1)
- 172(1)
- 185(1)
- 212(1)
- 223(1)
- 224(1)
- 228(1)
- 230(1)
- 235(2)
- 240(1)
- 242(1)
- 243(1)
- 244(1)
- 254(1)
- 266(1)
- 引火点(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル
TASKMATE¥39,980税込¥43,9781個(18.9L)4日以内出荷レネップCGLBは工作機械のスライド部用に開発されたオイルで切削油にさらされてもしっかりとした油膜を確保します。低圧にも高圧にも対応し、低フリクションによりビビリを抑制します。油圧作動油としても使用可能です。耐乳化性能があるので水溶性切削油に晒されても長く油膜を維持します。用途各種工作機械のタテ型、ヨコ型の摺動面潤滑油として。油圧作動油として仕様FZGギア試験:12色褐色引火点(℃)229流動点-24℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18.9LISO粘度グレードVG68RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性