絞り込み
粘度
  • 320(1)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 20(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
  • 272
  • 80(2)
  • 118(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 164(2)
  • 170(1)
  • 172(2)
  • 174(1)
  • 176(1)
  • 216(3)
  • 220(2)
  • 228(3)
  • 230(3)
  • 238(2)
  • 242(2)
  • 252(2)
  • 260(2)
  • 266(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノックTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
15日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油