絞り込み
ブランド
- フジBC技研(1)
内容量(L)
- 3.785(1)
引火点(℃)
- 320
- 168(2)
- 172(3)
- 182(2)
- 210(2)
- 216(4)
- 220(4)
- 224(3)
- 228(4)
- 230(5)
- 238(4)
- 240(4)
- 242(5)
- 244(4)
- 246(4)
- 250(3)
- 252(3)
- 254(3)
- 256(4)
- 258(3)
- 266(3)
- 引火点(℃)をもっと見る
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

ブルーべ植物性切削油 LB-1
フジBC技研¥26,980税込¥29,6781缶(3.785L)当日出荷安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20