絞り込み
粘度
- 32(1)
- 68(1)
- 100(1)
- 110(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(3)
- エアテックス(1)
- コンパクトツール(1)
内容量(L)
- 0.2
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.1(20)
- 0.118(2)
- 0.12(2)
- 0.22(2)
- 0.25(6)
- 0.3(12)
- 0.4(4)
- 0.42(6)
- 0.5(15)
- 0.95(2)
- 1(62)
- 2(9)
- 4(63)
- 10(4)
- 16(7)
- 18(92)
- 20(35)
- 内容量(L)をもっと見る
適合
- タービン(1)
- チェーンソー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥439税込¥4831個(200mL)当日出荷から3日以内出荷精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
AZチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(19件のレビュー)¥409税込¥4501本(200mL)当日出荷から4日以内出荷油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。適合範囲チェーンソー粘度ISO VG110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥639税込¥7031本(200mL)当日出荷用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥619税込¥6811本(200mL)当日出荷から3日以内出荷用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サイレント4用 オイル
エアテックス¥2,998税込¥3,2981本(200mL)6日以内出荷サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。用途オイル式コンプレッサー「サイレント4」用内容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性