絞り込み
ブランド
  • 東洋石油化学(5)
  • ノックス(3)
  • アサダ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ABC商会(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ホーザン(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • 三彩化工(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
内容量(L)
  • 16
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(7)
  • 0.25(6)
  • 0.3(14)
  • 0.4(4)
  • 0.42(7)
  • 0.5(17)
  • 1(80)
  • 2(10)
  • 4(102)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 18(153)
  • 20(104)
  • 200(15)
引火点(℃)
  • 172(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(16L)
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • サビラーズ ノックス

    サビラーズ

    ノックス
    47,980税込52,778
    1缶(16L)
    当日出荷から8日以内出荷
    黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーナーカットエース ヤナセ製油

    クリーナーカットエース

    ヤナセ製油
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
    用途例上水道管用ネジ切り加工専用適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • カットオイル IKURATOOLS(育良精機)

    カットオイル

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ切り油
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイサビラーズ ノックス

    ハイサビラーズ

    ノックス
    52,980税込58,278
    1缶(16L)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電子部品用エコシンナー 東洋石油化学

    電子部品用エコシンナー

    東洋石油化学
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
    用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • FRP用エコシンナー 東洋石油化学

    FRP用エコシンナー

    東洋石油化学
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • FRP用水溶性シンナー 東洋石油化学

    FRP用水溶性シンナー

    東洋石油化学
    14,980税込16,478
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • フォームガード ノックス

    フォームガード

    ノックス
    27,980税込30,778
    1缶(16L)
    9日以内出荷
    速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
    用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 揮発防止剤 東洋石油化学

    揮発防止剤

    東洋石油化学
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
    用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • 金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶
    6日以内出荷
    金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
    用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
  • RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会

    RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC

    ABC商会
    119,800税込131,780
    1缶(16L)
    10日以内出荷から16日以内出荷
    危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性撥水塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
  • 通電剤 東洋石油化学

    通電剤

    東洋石油化学
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    静電塗装時等の通電剤としてご使用いただけます。吹き付け塗装時に塗料の廻りを良くしたい時に、希釈シンナーに対して5~10%程度の添加で効果を発揮します。
    用途静電塗装時の塗料付着改善、塗装不良改善に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
    用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンクリートクリーナー ニッペコ(旧 日本礦油)

    コンクリートクリーナー

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    39,980税込43,978
    1缶(16L)
    翌日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
  • 消泡剤 M-412A 三彩化工

    消泡剤 M-412A

    三彩化工
    25,980税込28,578
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油