絞り込み
ブランド
  • アサダ(2)
  • ABC商会(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ホーザン(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • 三彩化工(1)
内容量(L)
  • 16
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(20)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(6)
  • 0.22(2)
  • 0.25(6)
  • 0.3(12)
  • 0.4(4)
  • 0.42(5)
  • 0.5(15)
  • 0.95(2)
  • 1(59)
  • 2(9)
  • 4(63)
  • 10(4)
  • 18(85)
  • 20(32)
引火点(℃)
  • 172(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級Ⅲ危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16L)
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーナーカットエース ヤナセ製油

    クリーナーカットエース

    ヤナセ製油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
    用途例上水道管用ネジ切り加工専用適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    6日以内出荷
    金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
    用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ色無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
  • RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会

    RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC

    ABC商会
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(16L)
    10日以内出荷から16日以内出荷
    危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性撥水塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
    用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8色透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 消泡剤 M-412A 三彩化工

    消泡剤 M-412A

    三彩化工
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油