絞り込み
粘度
- 10
- 12(1)
- 15(4)
- 19.19(1)
- 20(1)
- 32(15)
- 41.77(2)
- 46(7)
- 50(4)
- 56(2)
- 68(7)
- 100(8)
- 105(1)
- 110(3)
- 130(2)
- 150(4)
- 200(1)
- 220(3)
- 320(5)
- その他(5)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- AZ(エーゼット)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- 信越化学工業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- SK11(1)
内容量(L)
- 0.1(4)
- 0.3(3)
- 1(1)
適合
- その他(1)
- 一般機械(1)
- 油砥石(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

ジャッキーオイル10
AZ(エーゼット)(34件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル
AZ(エーゼット)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)当日出荷(無添加)高度精製油使用。用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。適合範囲スピンドル粘度ISO VG10
オイルストーン専用油
SK11(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷オイルストーン潤滑油用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LISO粘度グレードISOVG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96
信越化学工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)当日出荷から13日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
非鉄金属専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(100mL)ほか当日出荷から翌々日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
家庭用万能油
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本4日以内出荷主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物