絞り込み
粘度
- 10
- 32(3)
- 100(2)
- 150(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
- SK11(1)
内容量(L)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
適合
- 油砥石(1)
「粘度」から絞り込む
10
32(3)
100(2)
150(1)

ジャッキーオイル10
AZ(エーゼット)(34件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
オイルストーン専用油
SK11(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷オイルストーン潤滑油用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性