絞り込み
粘度
- 2(1)
- 10(2)
- 22(1)
- 32(3)
- 46(1)
- 68(2)
- 100(1)
- 220(1)
ブランド
- エクソンモービル
- モノタロウ(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(41)
- コスモ石油(31)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- 信越化学工業(22)
- タイムケミカル(19)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(15)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- NOKクリューバー(9)
- 日本油化工業(9)
- 旭エンジニアリング(8)
- アサダ(7)
- マキタ(7)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(7)
- ネオス(7)
- 関西石油製品販売(7)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 20(5)
適合
- ギヤ・歯車(1)
- 工作機械(2)
- 摺動面(1)
引火点(℃)
- 210(1)
- 216(1)
- 218(1)
- 230(1)
- 240(1)
特価

バクトラオイル
エクソンモービル(18件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。用途すべり面専用高級潤滑油色(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性
モービルギヤ 600XP
エクソンモービル(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷から17日以内出荷強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
バキュオリン
エクソンモービル¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷から3日以内出荷優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数96危険物の性状非水溶性
ベロシティオイル
エクソンモービル(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)危険物の性状非水溶性
モービルDTE
エクソンモービル¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)翌々日出荷から3日以内出荷オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性